SDHCカード Class10 UHS-I U1 16GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802794 品番TS16GSDC300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。

仕様●スピードクラス:UHS-I U1、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大95/10MB/s●挿抜サイクル:10000 容量16GB 質量(g)2(0.07 oz) 種類2D NANDフラッシュ 温度(℃)動作環境:-25(-13°F)〜85(185°F) サイズ(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 動作電圧(V)2.7〜3.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72802794 TS16GSDC300S 25666778 TS16GSDC300S SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする