トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの SDカード
トランセンドの SDHC
SDHCカード Class10 8GB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72802846
品番
TS8GSDC300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
仕様
●スピードクラス:UHS-I U1、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大20/10MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
8GB
質量(g)
2(0.07 oz)
種類
2D NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)〜85(185°F)
サイズ(mm)
32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
動作電圧(V)
2.7〜3.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72802846
TS8GSDC300S
21133107
TS4GSDC300S
SDHCカード Class10 (TLC)
トランセンド
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました