伸晃
伸晃の オフィスインテリア
伸晃の ハンガー
伸晃の トップス用ハンガー
クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(2台入り)通販仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72802854
品番
CO-RG2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板、補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)
765〜935×370×350・400
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
30/台