USBメモリー USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 スライド式 32GB ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802977 品番TS32GJF790K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。

仕様オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android ブラック 容量32GB 質量(g)9(0.32 oz) インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:USB Type-A サイズ(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72802977 TS32GJF790K 21133615 TS32GJF790K USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンド USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンド 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする