USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803257 品番4X90X21427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●充電ポート:USB Type-C アイアン・グレー 質量(g)42 ケーブル長(m)0.1 包装形態リテール・パッケージ 相対湿度95(最小)、20(最大) 梱包質量(g)96 各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCC USBポート4×USB3.0ポート(5Gbps) ポート充電ポート:USB Type-C

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする