レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 外付けドライブ・ストレージ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 外付けSSD
ThinkPad Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72803275
品番
4XB1N36075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(TB)
1
長さ(mm)
80
寸法(mm)
梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)
色
ブラック
高さ(mm)
2.38
質量(g)
9
奥行(mm)
22
接続
M.2 PCIe Gen4
包装形態
カートン箱
相対湿度
95%(最小)、5%(最大)
梱包質量(g)
120
OS
Windows 11(前提)
各種認証
CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB
最大動作温度(℃)
0
最小動作温度(℃)
70