PoEインジェクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803747 品番TL-POE150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】

仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux. 電源15.4W(最大48VDC) 保存温度(℃)-40〜70 機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整 インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1 同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイド LEDPWR 動作温度(℃)0〜40 ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m) 各種認証FCC、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする