ニギリバーI型(タッピングネジ(4mm)タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)400 注文コード72803773 品番R8908W-400
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は長さL3種類から選べます 他の種類を見る

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。

浴室使用可否 材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM ホワイト色 寸法(Φmm)30 長さL(mm)400 耐荷重N(kgf)1470(150) 仕様タッピングネジ(4mm)付 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする