RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型(タッピングネジ(4mm)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
600
注文コード
72803789
品番
R8908W-600
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色
ホワイト色
寸法(Φmm)
30
長さL(mm)
600
耐荷重N(kgf)
1470(150)
仕様
タッピングネジ(4mm)付
付属ビス有無
取付ビス付