Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803808 品番772C8AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens 質量(g)360 規格IP64 等級防塵、防水性能 マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m 機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし 充電時間(時間)4 スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー 電源供給USB ケーブル長(mm)715 音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能 サイズ(mm)34×95×182 ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1 インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続 無線通信方式Bluetooth 5.1 設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop 連続通話時間(時間)最大約 20 ステータス情報ステータスバー1つ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする