RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーL型(タッピングネジ(4mm)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72803816
品番
R8908WL-600x600
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
タッピングネジ(4mm)付
材質
パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色
ホワイト色
長さL(mm)
600×600
寸法(Φmm)
30
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。