ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)600 注文コード72803929 品番R2207-600
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さL3種類から選べます 他の種類を見る

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。

仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 長さL(mm)600 寸法(Φmm)25.4 仕上クロムメッキ 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※本製品は壁裏補強の有無に限らず、石膏ボード等、強度のない壁への取付には対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする