付属品100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内
仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB●システムメモリー:標準 16GB / 最大 16GB、オンボード 16GB、LPDDR5-6400MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0)●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●ビデオメモリー:最大8171MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS(R) Audio Processing●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTipバックライト付きキーボード(80キー/英語)●マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Evernote(ノート)、Intel(R) UnisonTM(デバイス連携ツール)、KillerTM Intelligence Center(ネットワークコントロール)、マカフィー(R) リブセーフTM (セキュリティ、30日間体験版)
質量(kg)約1.2
寸法H(mm)約14.95
電源100W USB Type-C ACアダプター、100V-240V、50/60Hz
寸法D(mm)約213.3
寸法W(mm)約310.5
インターフェース外部:USB4(R)ポート×2(Type-C、最大40Gbps、ThunderboltTM 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×2(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1
バッテリー駆動時間(標準):約16時間(56Whリチウムイオン(本体内蔵))
メモリー注記事項:製品の仕様により動作クロックは4800MHzとなります。また、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。
ディスプレイ14.0型、WQXGA(2560×1600)、16:10画面、光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色
保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW)
スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー
色(本体)ミストグリーン
OSWindows 11 Home 64ビット
プロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13700H プロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 5.00GHz)、テクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー
チップセット非搭載
WebカメラQHD Webカメラ(約360万画素)
タッチパネル方式10点マルチタッチ
BluetoothBluetooth(R) 5準拠
エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 36.5(AAA)
ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、自己暗号化機能付(SED SSD)
光学ドライブ非搭載
有線LAN非搭載
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6E対応、KillerTM Wi-Fi 6E AX1675i)
オフィスソフト非搭載