仕様●Disk Speed (RPM):7200
温度範囲(℃)-40〜70(Non-Operating)
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)256
質量(g/m2)660
コネクタSATA
サイズ(mm)146.99×101.6×26.11(L×W×H)
転送速度(MB/sec)up to 196
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)12
動作温度範囲(℃)0〜65
フォームファクタ3.5-Inch