WD Blackシリーズ 2.5インチ内蔵HDD 1TB SATA3(6Gb/s) 7mm厚 WD10SPSX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72806687 品番0718037-873350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンピューティングのニーズを満たす、ハイパフォーマンスモデル WD Blackシリーズ

仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40〜65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA III キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)92 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) ドライブサイズ2.5" 転送速度(MB/sec)最大6000 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0〜60 フォームファクタ2.5インチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72806687 0718037-873350 55585286 WD10SPSX 画像準備中 内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする