曜日別特売
0718037-900667 WD Blue SATA HDD 3.5インチ 2TB 2年保証 WD20EARZ Western Digital 72806714

WD Blue SATA HDD 3.5インチ 2TB 2年保証 WD20EARZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード72806714品番0718037-900667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【容量】2TB
【ファームファクター】3.5インチ
【インターフェイス】SATA
【キャッシュサイズ】64MB
【RPM】 5400rpm
【Recording Technology】CMR
【保証年数】2年

仕様●Disk Speed (RPM):5400温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating)記録方式CMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)64質量(g/m2)450コネクタSATAサイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H)転送速度(MB/sec)up to 185各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)2動作温度範囲(℃)0~60フォームファクタ3.5-Inch

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
728067140718037-90066729439648WD20EARZ0718037-900667 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル) 29439648内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする