WD Goldシリーズ 3.5インチ内蔵HDD 1TB SATA6.0Gb/s 7200rpm/class 128MBキャッシュ搭載 512n WD1005FBYZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72806784 品番0718037-820132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40〜70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)640 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 184 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)5〜60 フォームファクタ3.5-Inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする