トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの メモリ
コンパクトフラッシュ 133X MLC搭載 4GB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72807107
品番
TS4GCF133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
MLC NANDフラッシュ採用
データ復旧ソフト「RecoverRx」を無料ダウンロードにてご提供
仕様
●読出し(最大):最大50MB/s●書込み(最大):最大20MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
4GB
質量(g)
11.4(0.4 oz)
種類
MLC NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)〜85(185°F)
サイズ(mm)
42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
動作電圧(V)
3.3〜5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72807107
TS4GCF133
21133475
TS4GCF133
コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速
トランセンド
1個
¥
7,198
税込
¥
7,918
注文コードが変更になりました