コンパクトフラッシュ 133X MLC搭載 8GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72807116 品番TS8GCF133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

MLC NANDフラッシュ採用
データ復旧ソフト「RecoverRx」を無料ダウンロードにてご提供

仕様●読出し(最大):最大50MB/s●書込み(最大):最大20MB/s●挿抜サイクル:10000 容量8GB 質量(g)11.4(0.4 oz) 種類MLC NANDフラッシュ 温度(℃)動作環境:-25(-13°F)〜85(185°F) サイズ(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13") 動作電圧(V)3.3〜5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72807116 TS8GCF133 21133484 TS8GCF133 コンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 トランセンド コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速 トランセンド 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする