ステンレスボトルカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72807868 品番 MC-CA03-BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ
丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい
ネームタグつき
洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)

仕様0.6L用 質量(kg)0.12 ブラック 容量(mL)600 外形寸法(cm)幅8.5×奥行85×高さ24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約8.5×8.5×24 適応ボルトサイズ約Φ7〜7.5×高さ22〜23.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする