ステンレスキャリータンブラー シームレスせん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72807904 品番SX-JS30-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用

仕様●実容量(L):0.32 アッシュグリーン 容量(mL)300 タイプハンドルタイプ 容量(L)0.3(水位線) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×19 保温効力(℃)56以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約6 スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ) エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする