ステンレスキャリータンブラー 300ml パウダリーピンク ハンドルタイプ シームレスせん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72807929 品番SX-JS30-PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用

仕様●実容量(L):0.32 パウダリーピンク 容量(mL)300 容量(L)0.3(水位線) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×19 保温効力(℃)56以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約6 スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ) エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする