ステンレスクールボトル TUFF シームレスせん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72808017 品番 SD-HB10-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
スポーツドリンクOK
スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口
速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」

ライムブルー 容量(L)1 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.5 外形寸法(cm)10.5×9.5×28.5 口径約4.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×9.5×28.5 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4.5 エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする