エレクトレットコンデンサーマイクロホン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72808060 品番ECM-PC60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク

付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード 質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む) 感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa) 大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm) 周波数特性50-15000Hz コネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m 連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池) 指向性全指向性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする