aiwa(アイワ)
aiwa(アイワ)の PC周辺機器
aiwa(アイワ)の キーボード
aiwa(アイワ)の タブレットキーボード
aiwa tab AG10用キーボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72808139
品番
JA3-TBA1003-KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
aiwa tab AG10用キーボード。無段階に調整可能な本体を固定できるスタンドにもなります。
質量(g)
約460
タイプ
キー:パンタグラフ
接続方式
ポゴピン(5ピン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:約253×363×13(キーボードのみ)、折りたたみ時:約253×178×18(キーボードのみ)
キー数
80キー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません