画像準備中

室内保管用スタンド「A01V special」ブラック&シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72808428 品番「A01V special」
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。

用途
本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146〜182.5cm
材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)
本体重量:7.2kg
対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで
前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応
耐荷重:30kg
ブラック&シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする