IWA(丸八工機)
IWA(丸八工機)の サイクルハウス・サイクルスタンド
IWA(丸八工機)の ディスプレイ用スタンド
室内保管用スタンド「A01V special」ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72808455
品番
「A01V special」
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途
本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146〜182.5cm
材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)
本体重量:7.2kg
対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで
前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応
耐荷重:30kg
色
ホワイト