OH-900 扇 ベル OH-900 シンプルベル 台紙付キ シルバー 扇工業 72808620

扇 ベル OH-900 シンプルベル 台紙付キ シルバー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード72808620品番OH-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

軽い!丈夫!よく響く!(3拍子揃ったベル)
(財)日本車両検査協会にてJIS規格合格品
樹脂バネにて驚異の3万回耐久試験合格

用途
品番:OH-900
ワン径:Φ32
重量:約12g
取付径:22.2mm
シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする