ナカタニ金属工業
ナカタニ金属工業の サドル関連
ナカタニ金属工業の シートポスト/シートピン/シートクランプ
六角シートピン ナット付 60mm CP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72809024
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
シートピン六角式
用途
サイズ:60mm
カラー:CP
ナット付
長さ(mm)
60
色
CP