ワイヤージョウ60センチ G220W-BK Φ12×600mm ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72809137 品番G220W-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー
本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠
P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用

用途
カギ:ディンプルキー3本
ワイヤー:Φ12×600mm
ブラック 寸法(Φ×mm)12×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする