抗菌仕様 1次元&2次元バーコードスキャナ エリアイメージャー USBインターフェース/標準レンジ/ホワイト/スマートフォン液晶画面読取対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72809609 品番NLS-HR3280-S0-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

◆安心の日本サポート◆デモ機・検証機は貸出無料◆脅威のローコスト・圧倒的ハイパフォーマンス◆世界4位、APAC3位の出荷実績◆日本で全数検査済み◆大手企業へもOEM供給中の高信頼製品

仕様メモリフラッシュ:≧15000個コード128(各コード128の20バイト) 寸法(mm)スキャナー:113.5(W)×73.3(D)×159(H) 質量(g)スキャナー:217 使用温度(℃)-20〜60 湿度(%RH)5〜95(結露しないこと) 保存温度(℃)-40〜70 バッテリー2400mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間≦4時間 インターフェイスRS-232、USB接続 入力電圧5VDC±5% IP等級IP52 バッテリー寿命≧12時間の連続運転(6秒に1回スキャン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする