レイヤー2スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72809627 品番CO-BSW05GTX3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

法人向け 5ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証

仕様●MAC アドレス登録数:2K●スイッチング・ファブリック:10Gbps●最大パケット転送能力(装置全体 /64Byte):7.4Mpps●サポート機能:BPDU/EAP透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumboフレームは9216Byte以下対応●ファンの有無:無 質量(g)500 消費電力(W)2.6(最大3.1) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35(突起部含まず) 保存温度(℃)-20〜60 定格入力電流(A)0.1 メモリー容量パケットバッファー:128KByte、フラッシュメモリー:512KByte 使用周囲温度(℃)0〜50 LEDPOWER(緑)電源供給時に点灯、LOOP(緑)ループガード機能有効時に点灯、ループ検出時に点滅、ポートLED、L/A(緑)確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑)1000Mbpsでリンク確立時に点灯、ループ検出時に点滅 ポート5 最大入力電流(A)0.06(実測値) 使用周囲湿度(%RH)80以下(ただし、結露なきこと) 保存湿度(%RH)95以下(ただし、結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする