ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72809740 品番NHB6-3-RYG
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。

仕様メール送信 段数3 定格電圧(V)AC100〜240 外径(Φmm)40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270 通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色赤黄緑 ブザー音5パターン ネットワークタイプIPv4/IPv6 音圧感度(dB)80 電源アダプタACアダプタなし 音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする