付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)約220
外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
端子形状USB Micro-B(USB部)
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ2TB