法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 500GB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810038 品番SSDS-PZ500EV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約220 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状USB Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ500GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする