曜日別特売
RMRC32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム 72810186

RMRC32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム 72810186
RMRC32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム 72810186
RMRC32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム 72810186
RMRC32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム 72810186
RMRC32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム 72810186

強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)313(参考値)
内容量1個注文コード72810186品番RMRC32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

吸着力(N)313(参考値)寸法T8材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼寸法D32材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
注意
※マグネット本体の吸着力(参考値)です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする