RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378

RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378
RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378
RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378
RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378
RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378
RMCH20-300 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム 72810378

強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)78※参考値
寸法D20
寸法L300
内容量1個注文コード72810378品番RMCH20-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
吸着力(N)78※参考値寸法T7材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ寸法D20材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨寸法L300材質(チェーン)SUS304/電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする