ワイヤレステレビドアホン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810519 品番VS-SGZ20L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です

質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず) 外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く) 電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本 本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く) 照明装置玄関子機:LEDライト(照明用) 取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用 材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂 周囲温度(℃)ドアホン親機:0〜40、玄関子機:-10〜50 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内) 画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ 湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする