曜日別特売
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633

RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633
RMSH32 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 72810633

強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)313
付属品スプリングスナップ(亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ)
スプリングスナップ(亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ)
カラビナフック(アルミ合金/黒色)
AKフック(SUS304)
内容量1個注文コード72810633品番RMSH32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

吸着力(N)313材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキマグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm付属品スプリングスナップ(亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ)寸法D(mm)32寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする