デルの 7.4 mm バレル 240ワット GaN SFF ACアダプタ(1メートル 電源コード付属) - Japan

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810844 品番CK450-ALEZ-0A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)650 幅(cm)7.8 出力電圧(V)19.5 入力電圧(V)AC100-240 周波数範囲(Hz)所要周波数:50〜60 ケーブル電源ケーブル(付属) 高さ(cm)15.2 コネクタ電源出力コネクター詳細:パワーDCジャック7.4mm x 1 - 19.5 V 12.31 A 240 W 対象地域日本 特性Small Form Factor (SFF) デバイスタイプ電源アダプター - 外付け 奥行き(cm)2.3 最大動作温度(℃)35 最小動作温度(℃)0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
外出時の携帯用
飲食業

軽くて充電時間も短く重宝しています。
価格は高めですが、それ以上に使い勝手はよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする