- オイラー モノタロウ 72811744 - オイラー モノタロウ 72811744 - オイラー モノタロウ 72811744

オイラー

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72811744 品番 -
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。

容量(mL)180 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オイルの粘度によっては使用出来ない場合があります。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※アセトン、水酸化ナトリウム、ナトリウムアルコラート、硫酸、IPA等の強酸・強アルカリ性の液体にはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
機械作業
教育・研究機関

キャップがついていますので,使用頻度の低いオイル作業には,保管するのに便利です.

2025-10-27
用途:
整備の注油
cozycycle 様

安価な割に蓋が有って、挿して置く作りなので、私の用途的に便利です。

2025-09-18
用途:
自宅用に購入
その他業種

スクーター用のギアオイル交換用で購入しました。先端に蓋もついていてよかったです。蓋が付いているとは思いませんでした。

2025-05-30
用途:
組立作業時のオイル投入

今まで他のメーカー品使用しておりましたが容量等が同じで価格が安価だったのでこちらを購入しました。使用感はとくに変わりがないのでこちらの商品で満足です。先端にキャップがあり倒れても漏れる心配がないのでいいです。
モノタロウブランドなので15%割引のときに購入したら激安でした。

2025-07-18
用途:
オイル詰め替え用
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先っちょが、ねじ式のキャップなのでキャップが行方不明になる確率は無いと思います。片付け時に、ボディーを握り過ぎてオイルの噴出もないので安心設計で良いです。

2025-06-13
用途:
ブレーキフルード交換
金融・保険業

ブレーキフルードの1L缶からこの容器に移してマスターシリンダーに注いでいる。小さいキャップが付いてるから容器を倒しても液がこぼれることもなく安心。

2025-05-21
用途:
車両整備

いろいろなオイラーを使いましたが、本品のようなシンプルで安価な製品は使い倒しても滅多に壊れるようなこともなく、丈夫で長持ちで良いです。

2025-08-18
用途:
原付バイクのギヤオイル

原付バイクのギヤオイル交換に使用。100ミリリットルだったので120ミリリットル程度を入れて交換。丁度良いサイズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする