材質プラスチック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ136×102
質量(g)600
電源DC12 V
最大消費電力(W)7
角度調整範囲パン:0°〜340°、チルト:0°〜75°回転:0°〜355°
レンズサイズ(mm)2.8〜12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能なし
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒〜1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒〜1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離20m
イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS
最低照度(Lux)0.005