HD-TVI カメラ電源重畳ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源POC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5、PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5 注文コード72811918 品番DS-1TP04I/AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給

質量(kg)2.3 電源POC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5、PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45 インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース 電源供給安定電力:1ポート 7.5 W(全体 30Wまで)、瞬間最大電力:1ポート 9.5 W(全体 38W まで) 内蔵カメラHikvision PoC カメラ 防水保護等級なし デジタル入出力(ch)4ch

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする