質量(kg)2.3
電源POC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5、PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5、一般:DC48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース
電源供給安定電力:1ポート 7.5 W(全体 60Wまで)、瞬間最大電力:1ポート 9.5 W(全体 76Wまで)
内蔵カメラHikvision PoC カメラ
防水保護等級なし
デジタル入出力(ch)8ch