画像準備中

ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72811946 品番TOURING-LITE OneSideEzySuperior
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

研磨仕上げ・高回転ボールベアリング
両面ペダル
工具なしで容易に脱着が可能
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
左側:EzySuperior 右側:ノーマル

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W86 x L69
踏み面:両面
ベアリング:高回転性能ボールベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り
重量:375g
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする