画像準備中

ペダル SYLVAN TOURING NEXT OneSideEzySuperior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72811955 品番-
参考基準価格(税別)¥13,730 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用
左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリング
鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
左側:EzySuperior 右側:ノーマル

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W94 x L63
踏み面:両面
ベアリング:トリプルシールドベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:338g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする