曜日別特売
DS-7616NI-I2/16P 4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB) HIKVISION(ハイクビジョン) 72812006

4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72812006品番DS-7616NI-I2/16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー
最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能
エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮
最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画
HDMI、VGAの独立した出力
最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力
録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース
効率的な再生のためのスマートサーチ
最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生
ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
ギガビットイーサネットネットワークインターフェース

質量(kg)3以下消費電力(W)15以下(PoE 無効時)電源AC 100~240V (50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52防塵防水性能なし容量(TB)各ディスク最大8使用チャンネル(ch)16USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする