ペダル SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ペア注文コード72812016品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

絶大な人気を誇るSYLVAN STREAMが「次」のステージへ。
従来のカップ&コーンから、新たにメンテナンスフリーで回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用。驚異のなめらかさを誇ります。
コンパクトでフラットな踏み面と、なめらかで回転抵抗の少ないベアリングが、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。ツーリングや街乗りで快適性を引き出します。クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにもおすすめします。
鏡面仕上げのボディがあなたのバイクに品位と高級感をもたらします。
スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝えます。
従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。
ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換が可能。
もちろんトゥクリップ&ストラップも取付可能。
ベアリングはメンテナンスフリーとなります。分解はしないでください。キャップはベアリング調整も担っておりますので、開封するとガタつきの原因になる可能性がございます。

用途
ボディ:アルミ研磨仕上げ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W79 × L61
踏み面:両面
ベアリング:トリプルシールドベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り
重量:373g
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする