画像準備中

ペダル Sylvan Gordito Silver シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72812034 品番-
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。
カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。
側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。
側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。
ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W94×L85
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:430g
シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする