モニタリングタブレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72812067 品番DS-KC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

7インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン

寸法(mm)200×140×15.5 質量(g)419.3(パッケージを含まない) 消費電力(W)5 電源12 VDC 音量調整可能 メモリー1GB ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン 解像度1024 × 600 フラッシュ4GB 防塵防水性能なし 操作方法静電容量式タッチスクリーン OSAndroid 5.1 ネットワークタイプ10/100Mbps 自己適応型 明るさ調整可能 音声入力内蔵全方向性マイク 音声出力内蔵スピーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする